e19 サドルのおすすめ人気ランキング

2026/02/11更新
27件の「e19 サドル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「e19 サドルベース」、「e25 サドル」、「e19 コネクタ」などの商品も取り扱っております。
サドル(薄鋼用) Panasonic(パナソニック)ランキング1位
1個
40税込44
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

片サドル(薄鋼用) Panasonic(パナソニック)ランキング2位
1個
56税込62
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

サドルベースキット 外山電気ランキング3位
アンカー1本で施工可能 ビスを外さずにセット可能
用途※立ち上がり配管の際は、サドル切り込み部を下向きにセットしてください。
1個ほか
169税込186
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

ワールドダクター(サドルベースキット) ネグロス電工ランキング4位
ベース部は附属のアンカープラグ1本で固定できます。 ねじを外さずサドルの取り付けができます。(SB□42、51を除く。) ベース金具内へのほこりの侵入を防止できます。
1箱(10個)ほか
2,998税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

サドルエース (ベース一体型) 日動電工ランキング5位
コンパクトでスマートな配管仕上がり。 サドル部は蝶番式、脱落防止1本ねじですからスピーディに取り付きます。 縦配管では片手でパイプを支えながらカンタンに取り付けできます。 プラグボルトはセットで入っています。 横配管ではパイプを仮置きしながら、一人で作業ができます。
引抜強度(N[kgf])最大4400(450)
1箱(10個)ほか
3,598税込3,958
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)


サドル部は蝶番式なので1点ビスで取付けできます。脱落防止ねじを使用していますので、サドル部から取付ねじが落ちにくくなっています。ベース部の固定も1点アンカー留めです。横配管ではパイプを仮置きしながら作業ができます。電気めっき仕様。
付属品アンカー:M5
1セット(20個)ほか
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


電線管相互の接続に使用。管端の位置が確実に決まるセンターストップ付。送り配管にも使えます。
規格JIS C8330適合規格(PS)E
1個
179税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)サドルベース
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ベースの高さ分、電線管を取付面より離して固定ができるため、 露出ボックスとの接続もスムーズに行えます。 施工時に、横引き配管の仮置きが可能です。
寸法H1(mm)6.5表面仕上げ鋼板製電気亜鉛めっき
1セット(20個)ほか
4,898税込5,388
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
1個ほか
82税込90
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(39種類の商品があります)

ネグロス電工サドルベースキット
ベース部は附属のアンカープラグ1本で固定できます。 ねじを外さずサドルの取り付けができます。(SB□42,51を除く。) ベース金具内へのほこりの侵入を防止できます。
1箱(5個)ほか
2,398税込2,638
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

電線管とボックスとを接続する場合に使用。
材質鋼管製仕様アース端子付規格JIS C8330適合規格(PS)E表面処理電気亜鉛めっき
1個
189税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

衝撃や圧縮に強く、燃えても有害な煙の発生がありません。電磁遮蔽効果があります。
用途屋内外、露出、埋め込み配管等あらゆる箇所に使用できます。長さ(m)3.66表面処理溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき規格JIS:C8305、(PS)E
1本ほか
1,698税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。 耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)
長さ(m)3.66長さ公差(mm)±5規格JIS C8305適合規格(PS)E
1本
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1個ほか
35税込39
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

1個ほか
30税込33
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

1個ほか
15税込17
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)